Kratka stezna glava za bušenje oblik A 0,5-16 mm

Artikl br.: 307684 0,5-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,5 mm - 16 mm
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 20 µm
Izvedba standardna
Duljina izboja A-dimenzija 111 mm
Vanjski ⌀ D 57 mm
Rezervni odvijač br. 627425 SW 6
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307684 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573452
Broj proizvođača 307684 0,5-16

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smjer rotacije.
  • S RFID/Balluff otvorom za čip.

Preciznost rotacije ≤ 20 µm.
S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.