Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, HSK-63 kratko, ⌀stezanja- D1: 6mm

Artikl br.: 307630 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 6 mm
Prihvat HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
⌀ D2 26 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Putanja V 10 mm
Balluffchip rupe Da
Provrt za rashladne kanale Ne
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 307630 6
EAN / GTIN 4067263265597
Broj proizvođača 307630 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
  • Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) – robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.
  • Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
  • Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
  • Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
  • Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Hidraulička stezna glava za stezanje rotacijski simetričnih alata.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Obratiti pažnju na minimalnu dubinu stezanja.
  • Kada koristite posebne konstrukcije, imajte na umu odstupajuće informacije na crtežu.
  • Pridržavajte se maksimalne radne brzine i po potrebi je prilagodite individualnim okolnostima.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne kombinirati produžetke.
  • Ne upotrebljavati za stezanje obradaka.
  • Ne zagrijavati steznim uređajem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu