{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 29,63 mm | |
L2 | 111 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307536 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868718 | |
Broj proizvođača | 307536 8 |