{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,99 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307528 8 | |
EAN / GTIN | 4062406115067 | |
Broj proizvođača | 307528 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava, uska, HSK-E 50 A = 70, Stezni ⌀ D1: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
626,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
471,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblik | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC; HSC | HSC | HSC | HPC |