{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | HSK-E 40 A = 85 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
L2 | 46 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307526 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868459 | |
Broj proizvođača | 307526 8 |