{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
L3 | 62 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307525 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653543 | |
Broj proizvođača | 16.507.100.25.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni ⌀ D1: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
684,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Balluffchip rupe | Da | Da |
Oblik | A | A |
Putanja V | 10 mm | 10 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HPC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |