Hidraulička stezna glava radijalno namjestiva 8 mm

Artikl br.: 307514 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat HSK-A 63
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblik A
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Putanja V 10 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307514 8
EAN / GTIN 2050001700926
Broj proizvođača 16.510.63.08.Z

Opis

Izvedba:

  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

S radijalnim podešavanjem za duljinu alata.

Upotreba:

  • Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.
WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!