Hidraulička stezna glava slim Master Chuck, HSK-A 63 dugačka, ⌀stezanja- D1: 18mm

Artikl br.: 307503 18
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 18 mm
Prihvat HSK-A 63 dugačka
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
⌀ D2 33 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Putanja V 10 mm
Balluffchip rupe Da
Provrt za rashladne kanale Ne
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 307503 18
EAN / GTIN 4067263108832
Broj proizvođača 307503 18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • tanak dizajn (kontura od 4,5°, identična konturi prema DIN 69882-8)
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.
  • Otporno na temperaturu do 120°C preko 4 sata.
  • Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
  • Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
  • Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana i izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednost:

Ista svojstva kao termoskupljajuća stezna glava:
  • Preciznost
  • Izuzetno tanko, identična interferencijska kontura
Prednosti nad termoskupljajućom steznom glavom:
  • bolje ublažavanje udaraca
  • jednostavnije rukovanje
  • Fleksibilnost (kroz redukcijske čahure)
  • Nije potreban indukcijski uređaj za termostezanje (troškovi, potrošnja energije)

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa i gdje je potrebna smanjena interferirajuća kontura.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890; redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Hidraulička stezna glava za stezanje rotacijski simetričnih alata.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Obratiti pažnju na minimalnu dubinu stezanja.
  • Kada koristite posebne konstrukcije, imajte na umu odstupajuće informacije na crtežu.
  • Pridržavajte se maksimalne radne brzine i po potrebi je prilagodite individualnim okolnostima.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne kombinirati produžetke.
  • Ne upotrebljavati za stezanje obradaka.
  • Ne zagrijavati steznim uređajem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu