{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Provrt za rashladne kanale | Ne | |
Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava |
Broj artikla | 307502 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265320 | |
Broj proizvođača | 307502 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava slim Master Chuck, HSK-63 kratko, ⌀stezanja- D1: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
642,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
465,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Oblik | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC; HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |