Neobrađeni prihvat 250 mm

Artikl br.: 307027 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija A (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina izboja A-dimenzija 250 mm
    Stezni ⌀ D1 97 mm
    Prihvat HSK-A 100
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblik A
    Vanjski ⌀ D 97 mm
    Vrsta proizvoda Neobrađena bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 307027 250
    EAN / GTIN 4062406105075
    Broj proizvođača 307027 250

    Opis

    Izvedba:

    • Konus i vijenac kaljeni i brušeni.
    • Mekana drška za daljnju obradu.

    Upotreba:

    Za izradu posebnih alata.

    Materijal:

    16MnCr5

    Dodatni pribor:

    Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu