Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični 16 mm

Artikl br.: 306709 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat HSK-A 100 A = 300
    Standard DIN 6357
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 6 µm
    Strategija rezanja HPC
    Vibracija prigušeno
    Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Duljina klina glodalice L4 17 mm
    Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 306709 16
    EAN / GTIN 4045197762016
    Broj proizvođača 306709 16

    Opis

    Izvedba:

    • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
    • S otvorom za Balluff/RFID čip.
    • Povećana kontaktna površina na obodu.

    Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

    Prednost:

    Znatno smanjena sklonost vibracijama! Znatno povećavanje pomaka!

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

    Dodatni pribor:

    Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

    Napomena:

    Druge veličine dostupne na upit.