Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični 16 mm

Artikl br.: 306706 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK-A 63 A = 300
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
⌀ D2 38 mm
Duljina klina glodalice L4 17 mm
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 306706 16
EAN / GTIN 4045197761958
Broj proizvođača 306706 16

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana kontaktna površina na obodu.

Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno smanjena sklonost vibracijama! Znatno povećavanje pomaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.