{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 60 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 60 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 140 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 40 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 60 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 60 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306675 60 | |
EAN / GTIN | 4045197721273 | |
Broj proizvođača | 306675 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, ⌀ trna d1: 60mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
477,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-100 kratko | SK 50 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | 70 mm |
⌀ trna d1 | 60 mm | 60 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 60 | 60 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |