{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 78 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 24 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306570 32 | |
Broj proizvođača | 306570 32 |