Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala 40 mm

Artikl br.: 306563 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 40 mm
Stezni ⌀ D1 40 mm
Prihvat HSK-F 63 A = 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 88 mm
Duljina klina glodalice L4 27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 40
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 306563 40
EAN / GTIN 4045197587893
Broj proizvođača 306563 40

Opis

Izvedba:

  • Stezni ⌀ 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačih glava prema DIN 2079.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačih glava.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.