{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | HSK-F 63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | F | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 19 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306531 22 | |
EAN / GTIN | 4045197587817 | |
Broj proizvođača | 306531 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-F 63 kratko, ⌀ trna d1: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
151,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
177,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
178,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ trna d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Duljina klina glodalice L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |