{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 70 mm | |
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 27 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 41 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 40 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 306270 40 | |
EAN / GTIN | 4045197290069 | |
Broj proizvođača | 306270 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
101,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
84,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ trna d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala |