{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 27 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 21 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 33 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 27 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 306130 27 | |
EAN / GTIN | 4045197289902 | |
Broj proizvođača | 306130 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-A 63 A = 100, ⌀ trna d1: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
163,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Oblik | A | A | A | A |
Duljina klina glodalice L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |