{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Korisna duljina LN | 85 mm | |
Rezervna ER mini matica br. 309650 | 25 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305723 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110758 | |
Broj proizvođača | 305723 25 |