Stezna glava za ER čahure, mini uska 20

Artikl br.: 305710 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 20 mm
Stezni ⌀ D1 1-13 mm
Prihvat HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Korisna duljina LN 66 mm
Rezervna ER mini matica br. 309650 20
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 305710 20
EAN / GTIN 4045197762559
Broj proizvođača 305710 20

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Izbušena prolazna rupa (= ER11).
  • HSK dosjedne površine obrađene.

Opseg isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min-1).

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.