{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 11 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 70 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
Korisna duljina LN | 34 mm | |
Rezervna ER mini matica br. 309650 | 11 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305709 11 | |
EAN / GTIN | 4045197944504 | |
Broj proizvođača | 305709 11 |