{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 25 | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Rezervna ER matica br. 309617 | 25 | |
ER ključ br. 309748, br. 309749 | 25 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305523 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771674 | |
Broj proizvođača | 305523 25 |