{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 25 | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305439 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953773 | |
Broj proizvođača | 305439 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 A = 160, za veličinu ER čahura: 25
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
163,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
216,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
173,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oblik | A | A | F | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |