{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
För ER-spännhylsor | 40 | |
Prihvat | HSK-F 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | F | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305436 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587749 | |
Broj proizvođača | 305436 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure, HSK-F 63 A = 160, za veličinu ER čahura: 40
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
NOK 2 444,67
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
NOK 2 879,28
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
NOK 1 955,74
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
NOK 2 315,70
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Balluffchip rupe | Da | Da | Da | Da | Da |
Oblik | F | A | A | A | A |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |