Stezna glava za ER čahure 16

Artikl br.: 305427 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 16
    Prihvat HSK-A 63 vrlo kratka
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 20000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
    Vanjski ⌀ D 28 mm
    Balluffchip rupe Da
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 305427 16
    EAN / GTIN 4045197953728
    Broj proizvođača 305427 16

    Opis

    Izvedba:

    S otvorom za Balluff/RFID čip.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
    • Obrađene HSK funkcionalne površine.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

    Dodatni pribor:

    Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309740.