Stezna glava za ER čahure 32

Artikl br.: 305425 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 32
Prihvat HSK-A 63 vrlo kratka
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 2 mm - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 305425 32
EAN / GTIN 4045197505088
Broj proizvođača 305425 32

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
  • Obrađene HSK funkcionalne površine.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309740.