{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
Vanjski ⌀ D | 43 mm | |
⌀ D2 | 37,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304460 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114756 | |
Broj proizvođača | 304460 12 |