Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala 6 mm

Artikl br.: 304450 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Oblik A
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Vanjski ⌀ D 26,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 304450 6
EAN / GTIN 4062406114664
Broj proizvođača 304450 6

Opis

Izvedba:

  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

  • Bez izvlačenja glodala.
  • Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
  • Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
  • Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
  • Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, sigurnost postupka!

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Zatezni moment od 10 Nm; torx veličina T15.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu