{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Broj proizvođača | 304398 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
143,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |