{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304336 12 | |
EAN / GTIN | 4045197943347 | |
Broj proizvođača | 304336 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 160, ⌀ stezanja D1: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
173,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
188,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Oblik | A | A | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |