{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Broj proizvođača | 304328 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Oblik | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |