{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 18 mm | |
Prihvat | HSK-F 63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | F | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Broj proizvođača | 304306 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
89,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-F 63 kratko | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |