Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Stezni ⌀ D1: 6mm

Artikl br.: 304305 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: zaključavanje moguće
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Oblik A
Provrt za rashladne kanale zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Rezervni stezni vijak 309900 6
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 304305 6
EAN / GTIN 4045197288882
Broj proizvođača 304305 6

Opis

Izvedba:

  • S RFID/Balluff otvorom za čip.
  • HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT:
Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za pritezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Stezni ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Stezni ⌀ D1: 6mm

na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
149,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
98,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat HSK-63 kratko HSK-63 kratko HSK-F 63 kratko HSK-63 kratko HSK-63 kratko HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Vanjski ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Oblik A A F A A A
Točnost rotacije ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Stezni ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu