{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Broj proizvođača | 304278 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
149,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko | HSK-F 63 kratko | HSK-A 63 | HSK-63 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vanjski ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Oblik | A | A | A | F | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |