Hidraulička stezna glava BASIC tanka, oblik AD 20 mm

Artikl br.: 303820 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat BT 30 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik AD
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Izvedba BT-DC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
a 1 mm
Vanjski ⌀ D 44,5 mm
⌀ D2 42 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303820 20
EAN / GTIN 4067263239710
Broj proizvođača 303820 20

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • Provrt za Balluff čip.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760308806, redukcijske čahure br. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu