Stezna glava za ER čahure oblik AD 25

Artikl br.: 303740 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 25
Stezni ⌀ D1 1-16 mm
Prihvat BT 50 kratko
Norma prihvata JIS B6339; JIS B6339
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
a 1,5 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Rezervna ER matica br. 309580 25
ER ključ br. 309680 25
Izvedba BT-DC
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303740 25
EAN / GTIN 4062406250362
Broj proizvođača 303740 25

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Sve drške tvrdo tokarene (miran rad). S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Visokokvalitetne precizne stezne matice.
  • Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000min-1).
  • Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalan prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.

Prednost:

Iz dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:
  • Kvalitetnija površina
  • Dulji vijek trajanja alata
  • Nepromijenjeni dosjed u vretenu i u slučaju velikog broja okretaja
  • Bolja koncentričnost
BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključevi br. 309680309720 odn. 613300, ER stezna matica 309610.
Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu