{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 25 | |
Stezni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Prihvat | BT 30 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Rezervna ER matica br. 309580 | 25 | |
ER ključ br. 309680 | 25 | |
Izvedba | BT-DC | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 303690 25 | |
EAN / GTIN | 4062406249588 | |
Broj proizvođača | 303690 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure oblik AD 25
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
199,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
77,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 30 kratko | PSC-63 kratko | BT 30 A = 60 |
Norma prihvata | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 | 60 | 60 |
Vanjski ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Stezni raspon | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |