{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 303650 8 | |
EAN / GTIN | 4067263983989 | |
Broj proizvođača | 303650 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ravne površine oblik AD 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
88,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
52,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |