{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 72,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49 mm | |
Korisna duljina L1 | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303462 40 | |
EAN / GTIN | 2050002007703 | |
Broj proizvođača | 303462 40 |