Termoskupljajuća stezna glava 3° 12 mm

Artikl br.: 303443 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat BT 40 A = 90
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
⌀ D2 18 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303443 12
EAN / GTIN 4062406110697
Broj proizvođača 303443 12

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).

Upotreba:

  • Osobito u izradi alata i kalupa.
  • Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4, termostezni uređaji br. 354210304450, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Napomena:

Nije moguće podešavanje duljine!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu