{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M10×25 | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 52 mm | |
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vanjski ⌀ D | 20 mm | |
Korisna duljina L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 303139 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4062406105709 | |
Broj proizvođača | 303139 M10X25 |