{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303027 16 | |
EAN / GTIN | 4062406231057 | |
Broj proizvođača | 303027 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Držač za glodače glave oblik A, BT 40 A = 100, ⌀ trna d1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
67,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm |
⌀ trna d1 | 16 mm | 16 mm |
Oblik | ADB | ADB |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | 16 |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |