{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | BT 50 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 66 mm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 68 / 75 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Broj proizvođača | 302870 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za tešku obradu, BT 50, ⌀ D1: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
267,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | 105 mm |
Oblik | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu |