{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | BT 40 A = 70 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 62 mm | |
Rezervna ER matica br. 309617 | 40 | |
ER ključ br. 309748, br. 309749 | 40 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302843 40 | |
EAN / GTIN | 4045197771612 | |
Broj proizvođača | 302843 40 |