{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | BT 30 A = 60 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Rezervna ER matica br. 309617 | 16 | |
ER ključ br. 309748, br. 309749 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302839 16 | |
EAN / GTIN | 4045197870018 | |
Broj proizvođača | 302839 16 |