{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Rezervna ER matica | 20 | |
ER stezni ključ | 20 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302818 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100346 | |
Broj proizvođača | 302818 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik ADB 20
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 kratko | BT 30 A = 60 |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | 60 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
Rezervna ER matica | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |