{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 32 | |
Stezni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 2 mm - 20 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervna ER matica | 32 | |
ER stezni ključ | 32 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302755 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944801 | |
Broj proizvođača | 302755 32 |