{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 20 | |
Stezni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Prihvat | BT 30 A = 60 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Rezervna ER matica | 20 | |
ER stezni ključ | 20 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302745 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944764 | |
Broj proizvođača | 302745 20 |