{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302660 14 | |
EAN / GTIN | 4250122619659 | |
Broj proizvođača | 506.04.14.80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava oblik ADB, BT 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 14mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
87,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 kratko | BT 50 kratko |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | 55 mm |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |