{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Broj proizvođača | 302650 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 50 kratko, ⌀ stezanja D1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 kratko | BT 50 kratko | BT 50 kratko |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |